Elko - STIKK S1091 PT stikk m/jord Polarhvit - 5744

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stikkontakter - 2

  • Tilkoblingstype - Skruklemme

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Feste med skrue

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160574404

Elnummer

1511861

Leverandørens varenummer

5744

Typebeskrivelse

S1093 PT stikk PH

Antall stikkontakter:

2

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med skrue

Nominell strøm:

16 A

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Antall stikkontakter med bryter:

0

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

Ja

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nominell feilstrøm:

0 mA

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

Andre

Enhet bredde:

56 mm

Enhet høyde:

86 mm

Enhet dybde:

20 mm

Dobbel stikkkontakt uten ramme med jord, monteres ELKO RS16 dobbelstikkontaktrammer 1-5 hull. Stikkontakten kan monteres i både enkel og 1,5 veggboks.

Dobbel stikkontakt uten ramme med jord
Barnevern.
16 A 250V.
Kapslingsklasse:IP20.
Halogenfri.
Skruterminaler med heiseklemme.
Hullavstand i festeplate: 60mm
Montering: Enkel eller 1,5 veggboks
Innbygningsdybde: 20mm.
Maksimalt moment: 1,2Nm (Ihht IEC 62196-1)
Maksimalt tverrsnitt: 4mm²
Farge: Polarhvit.