ELKO - Strekkavlaster for Flexi+ bokser, benyttes der det er benyttet PFXP i installasjonen. - EKO07431
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for innfelt boks - nei
Egnet for forgreningsboks - nei
Egnet for tilkoblingsboks - nei
For kabeldiameter - 8...12 mm
Antall rørinnføringer - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160743107
Elnummer
1223806
Leverandørens varenummer
EKO07431
Typebeskrivelse
1223806
Egnet for innfelt boks:
nei
Egnet for forgreningsboks:
nei
Egnet for tilkoblingsboks:
nei
For kabeldiameter:
8...12 mm
Antall rørinnføringer:
2
Egnet for påbyggingsramme:
nei
For rør med diameter:
Andre
Strekkavlaster for kabel, sneppes enkelt inn på veggboksen. Benyttes dersom det er brukt PFXP eller tilsvarende i installasjonen.
Halogenfri
For kabeldiameter Ø:
3x1,5mm²: 8mm
5x1,5mm²: 10,8mm
3x2,5mm²: 9,8mm
5x2,5mm²: 12mm
Halogenfri
For kabeldiameter Ø:
3x1,5mm²: 8mm
5x1,5mm²: 10,8mm
3x2,5mm²: 9,8mm
5x2,5mm²: 12mm