ELKO - Strekkavlaster for KB87 - EKO07054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Klemmer - Andre
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Farge - Rød
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO IP65
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160705402
Elnummer
1240189
Leverandørens varenummer
EKO07054
Typebeskrivelse
1240189
Monteringsmetode:
Andre
Klemmer:
Andre
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Farge:
Rød
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer (lignende):
3000
Enhet bredde:
33 mm
Enhet høyde:
18 mm
Enhet dybde:
24 mm
Strekkavlaster for koblingsboks 87. Strekkavlasteren skyves inn på motsatt side av der kabelen er ført inn i boksen. Se illustrasjon.