Utgått

Elko - Takholder 1025 60W Hvit - EKO04005

ELKO
KopierKopier
Elko - Takholder 1025 60W Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Taksokkel

  • Farge - Hvit

  • Lampeholder (Fatning) - E27

  • Type feste - Skrufeste

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160400512

Elnummer

3015111

Leverandørens varenummer

EKO04005

Typebeskrivelse

3015111

Modell / utførelse:

Taksokkel

Farge:

Hvit

Lampeholder (Fatning):

E27

Type feste:

Skrufeste

Materiale:

Plast

Med startertilkobling:

nei

Nippelgjenge:

Uten

Takholder i plast.Leveres med lampeholder E27. Godkjent for max 60 W.