Utgått

Elko - TERMOSTAT RS16/T 2300W Polarhvit M/INNEB. ROMFØLER 30GR - 4408

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Høyde - 84 mm

  • Bredde - 84 mm

  • Dybde - 24 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160440808

Elnummer

5491603

Leverandørens varenummer

4408

Typebeskrivelse

RS/16T 2300 termostat P

Monteringsmetode:

Innfelt

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

84 mm

Bredde:

84 mm

Dybde:

24 mm

T2300 innfelt termostat har 2-polt bryter og er laget for styring av varmekabler, varmefolie eller varmeovner. Rød lysdiode indikerer at termostaten er innkoblet og at gulvet/rommet varmes opp. Maks belastning er 2300watt.