Elko - Tidsbrytersett 2T10 innfelt Polarhvit - 3427

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Elektronisk

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

  • Korteste koblingsintervall - 15 min

  • Gangreserve - 0 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160342706

Elnummer

1410200

Leverandørens varenummer

3427

Typebeskrivelse

Tidsbrytersett 2T10 inn

Modell / utførelse:

Elektronisk

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Korteste koblingsintervall:

15 min

Gangreserve:

0 h

Monteringsarrangement:

Grunnelement med hel dekkplate

Antall moduler (ved modulbygging):

2

Justerbart skumringsverdi:

0...0 lx

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Slumpgenerator:

nei

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Astro-program:

nei

Omformer inngang:

nei

Merkestrøm:

10 A

Med tilkobling for lysstyrkesensor:

nei

Maks effekt:

2300 W

Innbyggingsdybde:

32 mm

Min. dybde på apparatboks:

33 mm

Topolet tidsbrytersett, bestående av stikkontakt og tidsbryter 2T10. Tidsbrytersettet benyttes typisk til kaffetrakter, strykejern o.l. Tidsbryteren har på/av funksjon og tidsintervall på 15min, 1t, 2t, 4t eller 8t. Tidsperioden aktiveres med et trykk på bryteren, lysdioden i front tennes og reléet slår inn. Når den innstilte tiden har løpt ut vil reléet slippe og lysdioden i fronten slukke. Dersom bryteren betjenes i løpet av tidsperioden, vil reléet slippe og avbryte tidsperioden. Settet leveres med 2 hulls ramme for innfelt montering i en dobbel- eller to enkle veggbokser.
Maks belastning: 10A

For innfelt montasje.
Tidsinnstilling: 15-30 min., 1, 2, 4, 8 timer.
Bryterfunksjon: 2 polet relé.
Ohmsk last: 10 Amp.
Induktiv last: 1A
Kapasitiv last: 1A
230V / 50Hz
IP21
Farge: Polarhvit