ELKO - Trippel kappe 35mm RS SO - EKO40024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Antall moduler horisontal (ved modulbygging) - 3
Antall moduler vertikal (ved modulbygging) - 3
Type feste - Feste med skrue
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160400246
Elnummer
1471573
Leverandørens varenummer
EKO40024
Typebeskrivelse
1471573
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
3
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
3
Type feste:
Feste med skrue
Med stift:
nei
Montasjemåte modulinnsats:
Foran
Med innbyggingsboks:
nei
Med skruer:
Ja
Egnet for innbygging I rund boks 60mm:
nei
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
nei
Egnet for montering på DIN skinne 35mm:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
3 hulls ramme for komplettering må bestilles separat.