Elko - Veggbeslag 1021 60W porselen - EKO04001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lampesokkel utenpåliggende
Farge - Hvit
Lampeholder (Fatning) - E27
Type feste - Skrufeste
Med startertilkobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160400109
Elnummer
3032915
Leverandørens varenummer
EKO04001
Typebeskrivelse
3032915
Modell / utførelse:
Lampesokkel utenpåliggende
Farge:
Hvit
Lampeholder (Fatning):
E27
Type feste:
Skrufeste
Med startertilkobling:
nei
Med bøyle:
nei
Nippelgjenge:
Uten
Veggbeslag i porselen. For pærer med E27 sokkel.
Kuppelgjenger A 84,5. Beslagene leveres med isolerende bakplate med utvendig tilkobling.
Godkjent for max 60 W.
Veggbeslag av porselen E27.
4A / 250V / Max 60W.
Skruterminaler
Kapslingsklasse: IP20
Polarhvit
Halogenfri
Maksimal temperaturområde: 200ºC
Kuppelgjenger A 84,5. Beslagene leveres med isolerende bakplate med utvendig tilkobling.
Godkjent for max 60 W.
Veggbeslag av porselen E27.
4A / 250V / Max 60W.
Skruterminaler
Kapslingsklasse: IP20
Polarhvit
Halogenfri
Maksimal temperaturområde: 200ºC


