Elko - Vegguttak Plus 2XRJ45/UTP Cat6 I PH Veggkontakt - 4820
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - 2 x RJ45 8 (8)
Kategori - 6
Farge - Hvit
Uttaksretning - Rett
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
ELKO Plus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160482006
Elnummer
6942117
Leverandørens varenummer
4820
Typebeskrivelse
Plus 2XRJ45/UTP/kat.6 I
Type kontakt:
2 x RJ45 8 (8)
Kategori:
6
Farge:
Hvit
Uttaksretning:
Rett
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utenpåliggende:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Kanalinstalasjon:
nei
Gulvboks/montert under gulv:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Monteringsarrangement:
Grunnelement med kapslingsoverdel
Med plugger/koblinger:
nei
Egnet for antall plugger/koblinger:
2
RAL-nummer:
9010
Tilkoblingstype:
LSA
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Separat jordtilkobling:
nei
Med plass til etikett:
nei
Egnet for design:
nei
Separat kabelavlastning:
nei
Monteringsmetode avskjermingstilkobling:
Skrue
Med støvdeksel:
nei
Med endemotstand:
nei
Mekanisk koding:
nei
Antall vannkraner:
nei
Enhet bredde:
86 mm
Enhet høyde:
86 mm
Enhet dybde:
18 mm
ELKO Plus innfelt.
Uskjermet 2X8 kategori 6
Farge: Polarhvit
LSA+ Terminering


