Elko - Vegguttak Plus 2XRJ45/UTP Cat6 I SO Veggkontakt - 4822

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kontakt - 2 x RJ45 8 (8)

  • Kategori - 6

  • Farge - Svart

  • Uttaksretning - Rett

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160482204

Elnummer

6942119

Leverandørens varenummer

4822

Typebeskrivelse

Plus 2XRJ45/UTP/kat.6 I

Type kontakt:

2 x RJ45 8 (8)

Kategori:

6

Farge:

Svart

Uttaksretning:

Rett

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Utenpåliggende:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Kanalinstalasjon:

nei

Gulvboks/montert under gulv:

nei

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Monteringsarrangement:

Grunnelement med kapslingsoverdel

Med plugger/koblinger:

nei

Egnet for antall plugger/koblinger:

2

RAL-nummer:

9005

Tilkoblingstype:

LSA

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Separat jordtilkobling:

nei

Med plass til etikett:

Ja

Egnet for design:

Ja

Separat kabelavlastning:

nei

Med støvdeksel:

nei

Med endemotstand:

nei

Mekanisk koding:

nei

Antall vannkraner:

Ja

Enhet bredde:

86 mm

Enhet høyde:

86 mm

Enhet dybde:

18 mm

Modularuttak uskjermet Kat.6 (generisk) Komplett 1x8 / 2x8 med kontakter. Innfelt utførelse i ELKO Plus design i fargene Polarhvit Aluminium, og Sort. Terminering utføres med LSA+ verktøy direkte fra front etter fastmontering av uttaket. Tydelig fargemerkede kontaktplinter iht. TIA 568 A/B. Produktet er testet til Kat.6 250 Mhz iht. NS-EN 50173-1 2002 og IEC 60603-7-4 Ed 1.0. Tilpasset standard CC60 bokser, og i ELKO kombinasjons rammer. For utenpåliggende montasje benyttes påveggskapper, monteringsdybde er 17mm.

ELKO Plus innfelt.
Uskjermet 2X8 kategori 6
Farge: Sort
LSA+ Terminering