ELKO - WL dim 250W - 4252
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Styringskomponent
Monteringsmetode - Innfelt
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Wireless
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160425201
Elnummer
4541140
Leverandørens varenummer
4252
Typebeskrivelse
WL dim 250W
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Styringskomponent
Monteringsmetode:
Innfelt
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Programmering skjer med 1 tastetrykk på tast A.
Mottakeren kan legges i standard veggboks eller i påvegg kappe. For fast eller løs montasje over himling kan kapsling med strekkavlastere benyttes, el.nr. 45 411 47.
Mottakeren kan også monteres i standard veggboks, da med festering, ramme og sentralplate, el.nr. 45 411 41, 45 411 42 eller 45 411 43.