Elko - WL Fjernkontroll 8 Kanal RF - 4703
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Veggsender - nei
Signaloverføring - Radio
Antall kanaler - 8
Monteringsmetode - Andre
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Wireless
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160470300
Elnummer
4541160
Leverandørens varenummer
4703
Typebeskrivelse
WL Fjernkontroll 8 Kana
Veggsender:
nei
Signaloverføring:
Radio
Antall kanaler:
8
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Svart
Rekkevidde:
100 m
Med manuell sender:
Ja
Vindussender:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Edelstål
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for omkobler:
Ja
Egnet for dimmer:
Ja
Egnet for sjalusibryter:
Ja
Egnet for indikasjonselement:
nei
Egnet for bevelsesføler:
nei
Ved programmering av scenario link programmeres en enkelt tast til å sette en ønsket lyssetting for valgte mottakere.
Det medfølger tall og symbolknapper som enkelt sneppes på fjernkontrollen slik at det blir enkelt å se hvilke funksjoner hver enkelt knapp har.
Batteri type: 2 stk AAA LR03 (inkludert).
Batteriets levetid: 5-10 år eller 40 000 operasjoner.
Tetningsgrad: IP20.


