Elko - WL Nøkkelring 4 kanal - 4705
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Veggsender - nei
Signaloverføring - Radio
Antall kanaler - 4
Monteringsmetode - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Wireless
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160470508
Elnummer
4541161
Leverandørens varenummer
4705
Typebeskrivelse
WL Nøkkelring 4 kanal
Veggsender:
nei
Signaloverføring:
Radio
Antall kanaler:
4
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Grå
Rekkevidde:
100 m
Med manuell sender:
Ja
Vindussender:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for omkobler:
Ja
Egnet for dimmer:
Ja
Egnet for sjalusibryter:
Ja
Egnet for indikasjonselement:
nei
Egnet for bevelsesføler:
nei
og brukes til trådløs betjening av enheter i LS
Wireless systemet