Utgått

ELKO - WL Pluggbar relè 2300W Polarhvit - 4535

ELKO
KopierKopier
ELKO - WL Pluggbar relè 2300W Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Trykknapp-plassering - Ja

  • Bryterplassering - Ja

  • Med manuell radiosender - nei

  • Monteringsmetode - Andre

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160453501

Elnummer

4541151

Leverandørens varenummer

4535

Typebeskrivelse

WL Pluggbar relè 2300W

Trykknapp-plassering:

Ja

Bryterplassering:

Ja

Med manuell radiosender:

nei

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Grå

Egnet for dimmer:

nei

Egnet for pulsknapp:

nei

Egnet for persiennebryter:

nei

Egnet for sjalusibryter:

nei

Egnet for sjalusi-/rullegardinbryter:

nei

Egnet for omkobler:

nei

Strømforsyning:

230 V AC

Antall reléer:

1

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Type feste:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Wireless mobil stikkontakt settes inn i eksisterende
stikkontakt. På den måten får man en stikkontakt
som kan styres med Wireless systemet. Både
Wireless frittstående system og LS Control kan
brukes til å styre stikkontakten.