Utgått

ELKO - WL Testkitt Batteri 1. stk. 3 V Lithium, C - 4708

ELKO
KopierKopier
ELKO - WL Testkitt Batteri 1. stk. 3 V Lithium, C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Veggsender - Ja

  • Signaloverføring - Radio

  • Antall kanaler - 1

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Rekkevidde - 300 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160470805

Elnummer

4541170

Leverandørens varenummer

4708

Typebeskrivelse

WL Testkitt

Veggsender:

Ja

Signaloverføring:

Radio

Antall kanaler:

1

Monteringsmetode:

Påvegg

Rekkevidde:

300 m

Med manuell sender:

Ja

Vindussender:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Svart

RAL-nummer (lignende):

9005

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for omkobler:

nei

Egnet for dimmer:

nei

Egnet for sjalusibryter:

nei

Egnet for indikasjonselement:

nei

Egnet for bevelsesføler:

nei

LS Wireless testsett brukes til å kontrollere
kvaliteten på den trådløse kommunikasjonen i
forbindelse med LS Wireless produkter.
Testsettet består av to identiske enheter.
Enhetene må synkroniseres før bruk for å kunne
fungere sammen.
Testenhetene kan monteres med en selvklebende
gummipute på baksiden (medlevert), så
de lett kan plasseres på forskjellige steder, hvor
man ønsker å teste den trådløse forbindelsen.