Elkutec - Samleskinne stifttilkobling 10mm² L1, L2 - 56 mod - AS110.256.194

KopierKopier
Elkutec - Samleskinne stifttilkobling 10mm² L1, L2 - 56 mod

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 2

  • Antall poler - 56

  • Tverrsnitt - 10 mm²

  • Lengde - 1016 mm

  • Bredde i antall modulmellomrom - 56

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071009109028

Elnummer

1643760

Leverandørens varenummer

AS110.256.194

Typebeskrivelse

1643760

Antall faser:

2

Antall poler:

56

Tverrsnitt:

10 mm²

Lengde:

1016 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

56

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Type strømtilkobling:

Stift

Egnet for antall enheter:

28

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

4 kV

Maks nominell driftsspenning Ue:

400 V

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Farge:

Grå

Samleskinner for automatsikringer og jordfeilautomater.
Finnes som gaffel og stiftskinner, IT og TN anlegg i
forskjellige lengder. Leveres som 10 mm2 eller 16 mm2.
Ved kapp av samleskinner er det viktig å sørge for god avstand
mellom fasene, fjerne sagspon, samt å benytte endekapper.