Ell - ELL Front Outdoor Varmepumpe - 100862
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Kjøling og oppvarming
Omformerstyrt - Ja
Type kjølemiddel - R32
Kjølekapasitet - 1,32...4,31 kW
Varmeeffekt - 0,88...4,4 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8713508794204
Elnummer
4910760
Leverandørens varenummer
100862
Typebeskrivelse
4910760
Virkemåte:
Kjøling og oppvarming
Omformerstyrt:
Ja
Type kjølemiddel:
R32
Kjølekapasitet:
1,32...4,31 kW
Varmeeffekt:
0,88...4,4 kW
Energieffektivitetsklasse kjøling:
A+++
Kjølemiddel innhold:
700 kg
Globalt oppvarmingspotensial (GWP):
0,473
PED-kategori (2014/68/EU):
1
Tilkoblingsspenning:
230 V
Antall faser:
1
Frekvens:
50 Hz
Nominell strøm:
1 A
Beskyttelse av enheten:
1 A
Kjøleinngangseffekt:
1,32...4,31 kW
Oppvarming, inngangseffekt:
0,88...4,4 kW
EER (kjøling):
8,5
COP (varmeapparat):
4,6
SEER (kjøling):
8,5
Årlig energiforbruk for kjøling (350 timer - full belastning):
776 kWh
Høyde:
555 mm
Bredde:
765 mm
Dybde:
303 mm
Lydtrykknivå for kjøling:
19...53,5 dB(A)
Lydtrykknivå for oppvarming:
19...53,5 dB(A)
Lydeffektnivå:
19...53,5 dB(A)
Nominell diameter væskeledning:
1/4"
Nominell diameter sugeledning:
3/8"
Utvendig rørdiameter væskeledning:
6,35 mm
Utvendig rørdiameter, sugeledning:
9,52 mm
Driftstemperatur for kjøling (grCDB):
16...30 °C
Driftstemperatur for oppvarming (grCWB):
16...30 °C
Minste rørlengde:
3 m
Lengste rørlengde:
25 m
Maksimal høydeforskjell:
10 m
Utvidelsestype:
Utvendig
Vekt:
26,4 kg
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


