Elma - Davo-Meg 1002 Isolasjonsmåler - 8022566
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Analog
Strømforsyning - Batteri
Merketestspenning 100 V - nei
Merketestspenning 250 V - Ja
Merketestspenning 500 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703534100059
Elnummer
8022566
Leverandørens varenummer
8022566
Typebeskrivelse
8022566
Indikering:
Analog
Strømforsyning:
Batteri
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
Ja
Merketestspenning 500 V:
Ja
Merketestspenning 1000 V:
Ja
Analogt stolpediagram:
Ja
Bakgrunnsbelyst LCD:
nei
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0...300 MOhm
Merketestspenning 2500 V:
nei
Merketestspenning 5000 V:
nei
Merketestspenning justerbar:
nei
Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:
nei
Lavmotstandsmåling:
nei
Spenningsmåling:
Ja
Test av overspenningsvern:
nei
Datalogger:
nei
Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:
nei
Momentanverdilagring:
nei
Grensesnitt:
nei
Isolasjonstesteren har elektronisk HOLD av testknappen så begge hender er frie under målingen. Instrumentet leveres med veske, oppladbart batteri, ladeledning, måleledninger og brukerveiledning. Oppfyller IEC61010-1 KAT III, 300V.


