Elma - EazyVolt II- med lommelykt KAT IV 600V - 8024217
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 2-polet
Spenningsindikering - LCD
Spenningsmåleområde - 6...750 V
Indikering av dreieretning - Ja
Kontinuitetstest - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703534994511
Elnummer
8024217
Leverandørens varenummer
8024217
Typebeskrivelse
0
Testtype:
2-polet
Spenningsindikering:
LCD
Spenningsmåleområde:
6...750 V
Indikering av dreieretning:
Ja
Kontinuitetstest:
Ja
Lengde:
239 mm
Bladlengde:
50 mm
Klingebredde:
4 mm
Intern grunnbelastning:
nei
Sjaltbar last:
nei
Motstandsindikasjon:
Optisk/akustisk
Motstandsmåleområde:
0...2 kOhm
Resistansmåling:
2000 Ohm
Enpolet faseindikasjon:
Ja
Berøringsfri spenningsindikasjon:
nei
Momentanverdilagring:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Testprobe-beskyttelse:
Ja
Målepunktbelysning:
Ja
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
Ja
Strømforsyning:
Med og uten batteri
Målekretskategori:
CAT IV


