Elma - Elma 1000A Spenningstester KAT III - 8022114
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 2-polet
Spenningsindikering - LED
Spenningsmåleområde - 0...690 V
Indikering av dreieretning - nei
Kontinuitetstest - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703317639974
Elnummer
8022114
Leverandørens varenummer
8022114
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Testtype:
2-polet
Spenningsindikering:
LED
Spenningsmåleområde:
0...690 V
Indikering av dreieretning:
nei
Kontinuitetstest:
nei
Lengde:
210 mm
Klingebredde:
4 mm
Intern grunnbelastning:
nei
Sjaltbar last:
nei
Enpolet faseindikasjon:
nei
Berøringsfri spenningsindikasjon:
nei
Momentanverdilagring:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
nei
Testprobe-beskyttelse:
Ja
Målepunktbelysning:
nei
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
nei
Strømforsyning:
Batteri
Målekretskategori:
CAT III
Elma 1000A har IP 54 og oppfyller bl.a. IEC 61010-1 KAT III 690V og EN 61243-3.


