Elma - Elma 1336 Chroma meter til måling av bl. a. Lux og Kelvin med loggefunksjon - 8062875
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måleområde - 0,1...99990 lx
Laveste oppløsning - 0,1 lx
Datalogger - Ja
Måleapparatets nøyaktighetsklasse - Klasse C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445340309
Elnummer
8062875
Leverandørens varenummer
8062875
Typebeskrivelse
8062875
Indikering:
Digital
Måleområde:
0,1...99990 lx
Laveste oppløsning:
0,1 lx
Datalogger:
Ja
Måleapparatets nøyaktighetsklasse:
Klasse C
Grensesnitt:
Ja
Elma 1336 er en lysmåler/Chromameter til måling av belysningsstyrke, fargetemperatur i Kelvin, tristimulus verdier og kromaticitet. Uunnværlig til vurdering av belysningskvalitet, innregulering av lyskilder med variabelt fargeskjema, projektorer, CRT- , flatskjermer og andre displays. Instrumentet har loggefunksjon med 4GB hukommelse og USB port, for enkel logging og dokumentasjon.
Elma 1336 er har et trippel display for raskt overblikk, maks/min/hold funksjon.
Elma 1336 leveres i beskyttende koffert med brukermanual, batterier, programvare og USB kabel.
Elma 1336 er har et trippel display for raskt overblikk, maks/min/hold funksjon.
Elma 1336 leveres i beskyttende koffert med brukermanual, batterier, programvare og USB kabel.


