Elma - Elma 1350 C instrument + veske - 8022766

Elma Instruments
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Måling av elektriske felt - nei

  • Måling av elektromagnietske felt - nei

  • Datalogger - nei

  • Grensesnitt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703317410283

Elnummer

8022766

Leverandørens varenummer

8022766

Typebeskrivelse

8022766

Indikering:

Digital

Måling av elektriske felt:

nei

Måling av elektromagnietske felt:

nei

Datalogger:

nei

Grensesnitt:

nei

Målingf av støtstrøm:

nei

Måling av lufthastighet:

nei

Måling av lyd:

Ja

Måle volumstrøm:

nei

Måling av RF signal:

nei

Måling av radioaktiv stråling:

nei

Elma 1350C er en liten håndholdt digital lyd/støymåler. Instrumentet har tre måleområde, valg av oppdateringshastighet, valg av A/C frekvens vekting, analog utgang og min/maks funksjon.

Instrumentet tilfredsstiller bl.a. IEC 61672-1 Class 2 Standard og leveres i veske inkl. vindhette, brukerveiledning og batteri.