Elma - Elma 1352C Lydmåler - 8022765

Elma Instruments
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Måling av elektriske felt - nei

  • Måling av elektromagnietske felt - nei

  • Datalogger - Ja

  • Grensesnitt - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703317650368

Elnummer

8022765

Leverandørens varenummer

8022765

Typebeskrivelse

8022765

Indikering:

Digital

Måling av elektriske felt:

nei

Måling av elektromagnietske felt:

nei

Datalogger:

Ja

Grensesnitt:

Ja

Målingf av støtstrøm:

nei

Måling av lufthastighet:

nei

Måling av lyd:

Ja

Måle volumstrøm:

nei

Måling av RF signal:

nei

Måling av radioaktiv stråling:

nei

Elma 1352C er en lyd og støymåler med innebygd datalogger med plass for opp til 32.000 målinger. Instrumentet er bygget til å oppfylle IEC 61672-1 klasse 2 for lydmålere. Elma 1352C har mange anvendelsesmuligheter og leveres komplett i veske inkl. vindhette, batterier, software, USB-kabel og brukerveiledning.