Elma - Elma 196 Car Check spenningstester - 8023389
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 1-polet
Spenningsindikering - LED
Spenningsmåleområde - 5...48 V
Indikering av dreieretning - nei
Kontinuitetstest - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703534998212
Elnummer
8023389
Leverandørens varenummer
8023389
Typebeskrivelse
8023389
Testtype:
1-polet
Spenningsindikering:
LED
Spenningsmåleområde:
5...48 V
Indikering av dreieretning:
nei
Kontinuitetstest:
nei
Lengde:
134 mm
Bladlengde:
20 mm
Klingebredde:
20 mm
Intern grunnbelastning:
nei
Sjaltbar last:
nei
Motstandsmåleområde:
0...0 kOhm
Resistansmåling:
0 Ohm
Enpolet faseindikasjon:
nei
Berøringsfri spenningsindikasjon:
Ja
Momentanverdilagring:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
nei
Testprobe-beskyttelse:
nei
Målepunktbelysning:
nei
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
nei
Strømforsyning:
Batteri
Målekretskategori:
CAT II
Elma 197 har lysdiode indikering av spenning 3-48V og polaritet. Oppfyller ikke IEC 61010-1 og må kun brukes ved spenninger under 50V.


