Elma - ELMA 2500 HANDY AMP STRØMTANG ÅPEN M/MULTIMETER ELMA INS - 8022994
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Manuell/automatisk
Gjeldende måleområde AC - 0...200 A
Strømtype - AC
Tangåpning - 16 mm
Indikering - Digital
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445500475
Elnummer
8022994
Leverandørens varenummer
8022994
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Valg av måleområde:
Manuell/automatisk
Gjeldende måleområde AC:
0...200 A
Strømtype:
AC
Tangåpning:
16 mm
Indikering:
Digital
Spenningsmåling/AC:
Ja
Spenningsmåling/DC:
Ja
Område for motstandsmåling:
Ja
Målekretskategori:
CAT IV
"Elma 2500 er et handy tangamperemeter, som med sin smarte åpne tang kan måle strøm helt opp til 200 A, ved å føre den åpne kjeften over kablen. Instrumentet måler: strøm, spenning, motstand og gjennomgang. Et "" førstevalg "" til alle L - montører."


