Elma - Elma 5800 isolasjonstester med - 8062186
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445840113
Elnummer
8062196
Leverandørens varenummer
8062186
Typebeskrivelse
8062196
Elma 5800, kombinerer isolasjonstesteren med et ekte sann RMS multimeter.
Multimetret har trådløs PC kommunikasjon, og kan brukes som ”recorder” i tilfeller hvor det skal logges over lengre tid. Instrumentet måler utover de normale multimeterfunksjoner Duty Cycle, temperatur, og 4-20 mA signaler vist i prosent. Isolasjonstesteren kan benyttes med en testspenning på 125/250/500 og 1000V med en oppløsning helt ned til 0,001M?.
Tilfredsstiller EN61326 + EN61010-1 KAT IV 600V og kan med en kapslingsklasse IP67, brukes i utsatte miljøer. Leveres i veske inkl. måleledninger, batterier, temperatur probe type k, USB-kabel, programvare, og brukerveiledning.
Multimetret har trådløs PC kommunikasjon, og kan brukes som ”recorder” i tilfeller hvor det skal logges over lengre tid. Instrumentet måler utover de normale multimeterfunksjoner Duty Cycle, temperatur, og 4-20 mA signaler vist i prosent. Isolasjonstesteren kan benyttes med en testspenning på 125/250/500 og 1000V med en oppløsning helt ned til 0,001M?.
Tilfredsstiller EN61326 + EN61010-1 KAT IV 600V og kan med en kapslingsklasse IP67, brukes i utsatte miljøer. Leveres i veske inkl. måleledninger, batterier, temperatur probe type k, USB-kabel, programvare, og brukerveiledning.


