Elma - Elma 6400 LCR meter- Profesjonelt LCR meter med mange smarte funksjoner - 8062698
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Maks spennings-måleområde AC - 0 V
Maks spennings-måleområde DC - 0 V
Maks strøm-måleområde AC - 0 A
Maks strøm-måleområde DC - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445840359
Elnummer
8062698
Leverandørens varenummer
8062698
Typebeskrivelse
8062698
Indikering:
Digital
Maks spennings-måleområde AC:
0 V
Maks spennings-måleområde DC:
0 V
Maks strøm-måleområde AC:
0 A
Maks strøm-måleområde DC:
0 A
Multi-visning:
Ja
Valg av måleområde:
Manuell/automatisk
Lavest oppløsning AC-spenning:
Andre
Lavest oppløsning DC-spenning:
Andre
Lavest oppløsning AC-strøm:
Andre
Lavest oppløsning DC-strøm:
Andre
Maks motstandsmåleområde:
2000 MOhm
Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):
nei
Laveste oppløsning motstand:
0,001 Ohm
Temperaturmåling RTD:
nei
Temperaturmåling:
nei
Temperaturmåling TC:
nei
Minste oppløsning temperatur:
Andre
Kapasitetsmåling:
Ja
Maks. Kapasitetsmåleområde:
20000 µF
Minste oppløsning kapasitet:
0,1 µF
Frekvensmåling:
nei
Maks. Frekvensmåleområde:
0 kHz
Minste oppløsning frekvens:
Andre
Motstandtest/diodetest:
nei
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0...0 MOhm
Nominell prøvespenning 10V:
nei
Nominell prøvespenning 50V:
nei
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
nei
Merketestspenning 500 V:
nei
Merketestspenning 1000 V:
nei
Kabellengdemåling:
nei
Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:
nei
Effekt og energimåling:
nei
Overharmonisk analyse / Power quality:
nei
Med nivåmåling (dB):
nei
Relativ verdimåling:
nei
Induktivitetsmåling:
Ja
Måling av ledningsevne:
nei
Kontinuitetstest:
nei
Momentanverdilagring:
Ja
Maksimumsverdi lagring:
Ja
Minimumsverdi lagring:
Ja
Toppverdiminne:
Ja
Virkelig RMS-måling:
nei
Tidsintervallmåling:
Ja
Turtallsmåling:
nei
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
nei
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
nei
Sikringsautomat:
nei
Målekretskategori:
CAT II
Maks. Spenning målekretskategori:
10 V
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Instrumentet er velegnet til kontroll av forskjellige elektronikkomponenter og for test av spoler og motorviklinger.
Elma 6400 måler induktans, kapasitans og motstand med en målefrekvens på opp til 10KHz. Instrumentet kan også benyttes til sortering av komponenter. Man velger funksjonen SORTING og en tillatt avvik på komponenten som skal testes – deretter vil instrumentet vise FAIL eller PASS i stedet for den aktuelle måleverdi. Elma 6400 leveres i en robust og beskyttende gummikappe komplett med ledninger, batterier, veske og brukerveiledning.