Elma - Elma 6700 IP67 Sann RMS multimeter - 8062187
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Maks spennings-måleområde AC - 1000 V
Maks spennings-måleområde DC - 1000 V
Maks strøm-måleområde AC - 10 A
Maks strøm-måleområde DC - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445840106
Elnummer
8062187
Leverandørens varenummer
8062187
Typebeskrivelse
8062187
Indikering:
Digital
Maks spennings-måleområde AC:
1000 V
Maks spennings-måleområde DC:
1000 V
Maks strøm-måleområde AC:
10 A
Maks strøm-måleområde DC:
10 A
Multi-visning:
Ja
Valg av måleområde:
Manuell/automatisk
Lavest oppløsning AC-spenning:
0,0001 mV
Lavest oppløsning DC-spenning:
0,0001 mV
Lavest oppløsning AC-strøm:
0,001 µA
Lavest oppløsning DC-strøm:
0,001 µA
Maks motstandsmåleområde:
50 MOhm
Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):
nei
Laveste oppløsning motstand:
0,001 Ohm
Temperaturmåling RTD:
Ja
Temperaturmåling:
Ja
Maks. Temperaturmåleområde:
1000 °C
Minste oppløsning temperatur:
0,001 °C
Kapasitetsmåling:
Ja
Maks. Kapasitetsmåleområde:
10000 µF
Minste oppløsning kapasitet:
0,0001 µF
Frekvensmåling:
Ja
Maks. Frekvensmåleområde:
10 kHz
Minste oppløsning frekvens:
0,001 Hz
Motstandtest/diodetest:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0...0 MOhm
Nominell prøvespenning 10V:
nei
Nominell prøvespenning 50V:
nei
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
nei
Merketestspenning 500 V:
nei
Merketestspenning 1000 V:
nei
Kabellengdemåling:
nei
Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:
nei
Effekt og energimåling:
nei
Overharmonisk analyse / Power quality:
nei
Med nivåmåling (dB):
nei
Relativ verdimåling:
Ja
Induktivitetsmåling:
nei
Måling av ledningsevne:
nei
Kontinuitetstest:
Ja
Momentanverdilagring:
Ja
Maksimumsverdi lagring:
Ja
Minimumsverdi lagring:
Ja
Toppverdiminne:
Ja
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tidsintervallmåling:
Ja
Turtallsmåling:
nei
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Bluetooth-grensesnitt:
Ja
Infrarød-grensesnitt:
nei
Sikringsautomat:
Ja
Målekretskategori:
CAT IV
Maks. Spenning målekretskategori:
600 V
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
I displayet kan det vises samtidig MIN / MAX / AVG verdier, som ofte kan være til nytte for brukeren. Den innebygde datalogger kan logge i opp til 200 timer, og gjør oppgaver i forbindelse med måling over tid lette å utføre. De loggede data kan enten skrives ut i den medfølgende software, eller avleses direkte på skjermen, både som kurver og tall. Målinger kan navngis direkte på multimetret, så dokumentasjon og tilbakekalling av data kan utføres på en enkel måte. Alle lagrede data får også et tidsstempel.
Instrumentet har innebygd 10 MHz frekvensteller og displayet er et stort 50.000 counts LCD full grafisk display. Displayet er bakgrunnsbelyst, så resultater og målinger tydelig kan avleses. Multimetret er perfekt til målinger på prosses eller styringsanlegg. Det har innebygd 4-20 mA prosess sløyfemåling, og kan gi resultatet av målingen i %. Skal målingene dokumenteres via en PC, er den innebygde bluetooth kommunikasjon en utrolig tidsbesparende funksjon, som gjør overføringen enkel og rask. Instrumentet har oppladbare batterier, som gjør det mulig å utføre målinger over tid. Auto range og auto zero funksjonene, gjør det enkelt å stille inn instrumentet. Multimetret tilfredsstiller kravene i EN61326, EN61010-1, EN6101-02-031, og blir levert med måleledninger, Type K temperatur probe, bluetooth kommunikasjon, software, oppladbare batterier, og brukerveiledning.


