Elma - Elma 709 DualTemp PRO NRF 9860131 - 8062687
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måleområde - -55...250 °C
Måling av relativ luftfuktighet - nei
Måling av materialfuktighet - nei
Separat føler - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4009816014450
Elnummer
8062687
Leverandørens varenummer
8062687
Typebeskrivelse
8062687
Indikering:
Digital
Måleområde:
-55...250 °C
Måling av relativ luftfuktighet:
nei
Måling av materialfuktighet:
nei
Separat føler:
nei
Multi-visning:
Ja
Termoelement type B:
nei
Termoelement type E:
nei
Termoelement type J:
nei
Termoelement type K:
Ja
Varmeelement type N:
nei
Varmeelement type R:
nei
Varmeelement type S:
nei
Varmeelement type T:
nei
Termoelement RTD:
nei
Måling av forskjellstemperatur:
nei
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
nei
Infrarød måling:
Ja
Betjeningen er enkel med en knapp til hver funksjon og temperatur vises på et display. Elma 709 Dual Temp Pro er et robust termometer som tilfredsstiller de skjerpede krav som stilles til temperaturmåling i matvareindustrien, med både systemnøyaktighet og reaksjonstid. I tillegg viser Elma 709 Dual Temp Pro med klare røde og grønne dioder om temperaturen ligger i HACCP godkjent sone eller fare sone. Instrumentet har et stort målområde fra -55°C til +250°C, som gjør det mulig å måle alle matvarer.
Elma 709 Dual Temp Pro leveres komplett med batteri, kalibreringssertifikat, nylonveske og brukerveiledning.


