Elma - Elma 92 Feltstyrkemåler - 8022501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måling av elektriske felt - Ja
Måling av elektromagnietske felt - Ja
Datalogger - Ja
Grensesnitt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445340262
Elnummer
8022501
Leverandørens varenummer
8022501
Typebeskrivelse
8022501
Indikering:
Digital
Måling av elektriske felt:
Ja
Måling av elektromagnietske felt:
Ja
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
nei
Målingf av støtstrøm:
nei
Måling av lufthastighet:
nei
Måling av lyd:
nei
Måle volumstrøm:
nei
Måling av RF signal:
Ja
Måling av radioaktiv stråling:
nei
Elma 92 Feltstyrkemåler til kontroll av strålingen fra høyfrekvente elektriske apparater i dine omgivelser som radiosendere, mobiltelefoner, trådløse nettverk eller lekkasje fra mikrobølgeovn. Elma 92 har en innebygd isotropisk probe som detekterer elektriske felt i båndbreddet 50Mhz-3,5GHz. Elektrisk feltstyrke uttrykkes som V/m, og med Elma 92 kan du måle feltstyrke i området 20mV/m til 108,0V/m. Instrumentet
lagrer maks/min og gjennomsnitts verdi, har programmerbar alarmfunksjon og hukommelse for 99 målinger. For målinger over en viss avstand fra støykilden kan instrumentet beregne magnetisk feltstyrke (A/m) og strålingstetthet mW/m2. Leveres i veske med batteri og brukerbrukerveiledning
lagrer maks/min og gjennomsnitts verdi, har programmerbar alarmfunksjon og hukommelse for 99 målinger. For målinger over en viss avstand fra støykilden kan instrumentet beregne magnetisk feltstyrke (A/m) og strålingstetthet mW/m2. Leveres i veske med batteri og brukerbrukerveiledning


