Elma - Elma BM 878 - Isolasjonsmultimeter med TRMS Kat. IV - 8062895
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Maks spennings-måleområde AC - 1000 V
Maks spennings-måleområde DC - 1000 V
Maks strøm-måleområde AC - 0,6 A
Maks strøm-måleområde DC - 0,6 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5706445410408
Elnummer
8062895
Leverandørens varenummer
8062895
Typebeskrivelse
8062895
Indikering:
Digital
Maks spennings-måleområde AC:
1000 V
Maks spennings-måleområde DC:
1000 V
Maks strøm-måleområde AC:
0,6 A
Maks strøm-måleområde DC:
0,6 A
Multi-visning:
Ja
Valg av måleområde:
Manuell/automatisk
Lavest oppløsning AC-spenning:
0,1 mV
Lavest oppløsning DC-spenning:
0,1 mV
Lavest oppløsning AC-strøm:
1 µA
Lavest oppløsning DC-strøm:
1 µA
Maks motstandsmåleområde:
60 MOhm
Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):
nei
Laveste oppløsning motstand:
0,1 Ohm
Temperaturmåling RTD:
Ja
Temperaturmåling:
Ja
Temperaturmåling TC:
Ja
Maks. Temperaturmåleområde:
537 °C
Minste oppløsning temperatur:
0,1 °C
Kapasitetsmåling:
Ja
Maks. Kapasitetsmåleområde:
30000 µF
Minste oppløsning kapasitet:
0,1 µF
Frekvensmåling:
Ja
Maks. Frekvensmåleområde:
100 kHz
Minste oppløsning frekvens:
0,1 Hz
Motstandtest/diodetest:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0...25000 MOhm
Nominell prøvespenning 10V:
Ja
Nominell prøvespenning 50V:
Ja
Merketestspenning 100 V:
Ja
Merketestspenning 250 V:
Ja
Merketestspenning 500 V:
Ja
Merketestspenning 1000 V:
Ja
Kabellengdemåling:
nei
Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:
nei
Effekt og energimåling:
Ja
Overharmonisk analyse / Power quality:
Ja
Med nivåmåling (dB):
nei
Relativ verdimåling:
Ja
Induktivitetsmåling:
nei
Måling av ledningsevne:
nei
Kontinuitetstest:
Ja
Momentanverdilagring:
Ja
Maksimumsverdi lagring:
Ja
Minimumsverdi lagring:
Ja
Toppverdiminne:
Ja
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tidsintervallmåling:
nei
Turtallsmåling:
nei
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
nei
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
nei
Sikringsautomat:
Ja
Målekretskategori:
CAT IV
Maks. Spenning målekretskategori:
600 V
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Elma BM 878 er har et stort, bakgrunns belyst todelt skjerm og et rask analog søylediagram. Instrumentet måler sann RMS spenning, strøm, frekvens, motstand, kapasitans, dioder, kontinuitet og temperatur.
Elma BM 878 har en rekke ekstra funksjoner som bl.a. maks/min, data hold, auto av, auto/manuell områdevalg og VFD-funksjon, som gjør at instrumentet måler de reelle verdiene etter en frekvensomformer.
Elma BM 878 tilfredsstiller EN61010-1 CAT IV 600V og leveres inkl. fjern probe, testledninger, batterier, type K temperatur probe og brukerveiledning.


