Elma - Elma BM031 sann RMS AC strømtang - 8023628
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0...600 A
Gjeldende måleområde AC - 0...600 A
Strømtype - AC/DC
Virkelig RMS-måling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445410415
Elnummer
8023628
Leverandørens varenummer
8023628
Typebeskrivelse
8023628
Valg av måleområde:
Automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0...600 A
Gjeldende måleområde AC:
0...600 A
Strømtype:
AC/DC
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
26 mm
Indikering:
Digital
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
Ja
Spenningsmåling/DC:
Ja
Område for motstandsmåling:
Ja
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
nei
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT III
Kontinuitetstest:
Ja
Elma BM031 har belyst display, min/maks/relativ, datahold, peakhold og berøringsfri spenningsindikering. Elma BM031 tilferdsstiller IEC 61010-1 KAT III 600V / KAT IV 300V og leveres komplett i veske, måleledninger, batteri og dansk brukerveiledning.