Elma - Elma BM037 sann RMS AC/DC strømtang - 8023629

Elma Instruments
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Automatisk

  • Gjeldende måleområde DC - 0...600 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0...600 A

  • Strømtype - AC/DC

  • Tangåpning - 26 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445410422

Elnummer

8023629

Leverandørens varenummer

8023629

Typebeskrivelse

8023629

Valg av måleområde:

Automatisk

Gjeldende måleområde DC:

0...600 A

Gjeldende måleområde AC:

0...600 A

Strømtype:

AC/DC

Tangåpning:

26 mm

Indikering:

Digital

Analogt stolpediagram:

nei

Virkelig RMS-måling:

Ja

Spenningsmåling/AC:

Ja

Spenningsmåling/DC:

Ja

Område for motstandsmåling:

Ja

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

nei

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT IV

Kontinuitetstest:

Ja

Elma BM037 er en liten og handy strømtang for måling av sann RMS AC/DC strøm. Instrumentet kan måle strømmer helt opptil 600A og multimeterfunksjonen gjør det mulig å måle spenning, strøm, kapasitans, motstand og gjennomgang. Instrumentet måler også strøm 0-2000 microampere i bøssingene.I tillegg har instrumentet temperaturmåling, som ved hjelp av standard type-k føler, gjør det mulig å måle temperatur på mange applikationer. AmpTip funksjonen gir mulighed for å måle strømmer i området fra 0-60A med ekstra stor nøyaktighet.

Elma BM037 har belyst display, min/maks/relativ, datahold, peakhold og berøringsfri spenningsindikering. Elma BM037 tilfgredsstiller IEC 61010-1 KAT III 600V / KAT IV 300V og leveres komplett i veske, måleledninger, temperaturføler (-50 til 250°C), batteri og dansk brukerveiledning.