Elma - Elma BM076 Strømtang sann RMS - 8062747

Elma Instruments
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Automatisk

  • Gjeldende måleområde DC - 0...0,002 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0...600 A

  • Strømtype - AC/DC

  • Virkelig RMS-måling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445410392

Elnummer

8062747

Leverandørens varenummer

8062747

Typebeskrivelse

8062747

Valg av måleområde:

Automatisk

Gjeldende måleområde DC:

0...0,002 A

Gjeldende måleområde AC:

0...600 A

Strømtype:

AC/DC

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tangåpning:

30 mm

Indikering:

Digital

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

Ja

Spenningsmåling/DC:

Ja

Område for motstandsmåling:

Ja

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

nei

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT IV

Kontinuitetstest:

Ja

Elma BM076 er et robust sann RMS tangamperemeter, som måler strømmer helt opp til 600A AC, spenning, frekvens, kapasitans, motstand og gjennomgang. Instrumentet har også temperaturmåling, som ved hjelp av standard type-k føler kan måle temperatur på mange applikasjoner.
Som noe nytt har Elma BM076 innebygd 3-leder fasefølgetester og smart motoromdreinings-indikator som hjelper med å tilkoble motorer riktig. En annen funksjon er VFD, som gjør instrumentet i stand til å måle sanne verdier av frekvens og spenning etter frekvensomformere. AmpTip funksjonen gir mulighet for å måle strømmer i området fra 0-60A med stor nøyaktighet.
Elma BM076 har stort belyst display, har datahold, peak-hold, maks/min/avg, rela-tiv funksjon og polsøker. Elma BM076 er UL listet og tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT IV 300V og KAT III 600V og leveres komplett i veske inkl. temperaturføler (-20 til 250°C), måleledninger, batteri og brukerveiledning.