Elma - Elma Ca60 Strømtang Ma Ac/Dc - 8023631
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Manuelt
Gjeldende måleområde DC - 0,01...15 A
Gjeldende måleområde AC - 0,01...15 A
Strømtype - AC/DC
Virkelig RMS-måling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445520008
Elnummer
8023631
Leverandørens varenummer
8023631
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Valg av måleområde:
Manuelt
Gjeldende måleområde DC:
0,01...15 A
Gjeldende måleområde AC:
0,01...15 A
Strømtype:
AC/DC
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
9 mm
Indikering:
Analog
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
Ja
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
Ja
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT III
Kontinuitetstest:
nei


