Elma - Elma Cm07 Dig.Tangamp. - 8022321
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Manuell/automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0...400 A
Gjeldende måleområde AC - 0...400 A
Strømtype - AC/DC
Virkelig RMS-måling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703317650252
Elnummer
8022321
Leverandørens varenummer
8022321
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Valg av måleområde:
Manuell/automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0...400 A
Gjeldende måleområde AC:
0...400 A
Strømtype:
AC/DC
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
24 mm
Indikering:
Digital
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
nei
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT III
Leveres komplett i veske med batteri og brukerveiledning.


