Elma - Elma ContiLight - 8024367
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Motstandsindikasjon - Optisk/akustisk
Maks motstandstestverdi - 10000 Ohm
Forstyrrelser i fast spenning > 50 V AC/DC - nei
Lommelyktsfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445140343
Elnummer
8024367
Leverandørens varenummer
8024367
Typebeskrivelse
8024367
Motstandsindikasjon:
Optisk/akustisk
Maks motstandstestverdi:
10000 Ohm
Forstyrrelser i fast spenning > 50 V AC/DC:
nei
Lommelyktsfunksjon:
Ja
Elma ContiLight er en gjennomgangstester, med innebygd kraftig LED lommelykt, som indikerer gjennomgang både med lysdiode og kraftig akustisk signal. Elma ContiLight tester gjennomgang med opp til 200mA teststrøm og indikerer farlig spenning opp til 400V AC/DC med lysdiode og pulserende signal. Leveres inkl. fastmonterte sikkerhetsprøveledninger.


