Elma - Elma DT-128M fuktmåler - 8062408

Elma Instruments
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks materialstyrke - 40 mm

  • Bredde - 25 mm

  • Høyde - 235 mm

  • Dybde - 60 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445840151

Elnummer

8062408

Leverandørens varenummer

8062408

Typebeskrivelse

8062408

Maks materialstyrke:

40 mm

Bredde:

25 mm

Høyde:

235 mm

Dybde:

60 mm

Elma DT-128M er et instrument for indikering av fukt i byggematerialer, og konstatering av fuktfordeling i vegger, tak og gulv. Instrumentes målerområde er: 0-20 til 40mm dybde. Det eigner seg til måling på betong, lettbetong, murstein, gips, klinker osv. Målekulen holdes vinkelrett mot emnet og fukten vises direkte på det store belyste display. Elma DT-128M har justerbar alarmgrense, automatisk kalibrering, min/maks, auto av og datahold. Leveres inkl. veske, batterier og brukermanual.