Elma - Elma DT171 USB datalogger - 8030291
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Uten
Måleområde - -40...70 °C
Måling av relativ luftfuktighet - nei
Måling av materialfuktighet - nei
Separat føler - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445840014
Elnummer
8030291
Leverandørens varenummer
8030291
Typebeskrivelse
8030291
Indikering:
Uten
Måleområde:
-40...70 °C
Måling av relativ luftfuktighet:
nei
Måling av materialfuktighet:
nei
Separat føler:
nei
Multi-visning:
nei
Termoelement type B:
nei
Termoelement type E:
nei
Termoelement type J:
nei
Termoelement type K:
nei
Varmeelement type N:
nei
Varmeelement type R:
nei
Varmeelement type S:
nei
Varmeelement type T:
nei
Termoelement RTD:
Ja
Måling av forskjellstemperatur:
nei
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Infrarød måling:
nei


