Utgått

Elma - Elma FlexScope 700 - 8024334

Elma Instruments
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bøyelig

  • Lengde - 1000...1000 mm

  • Beskyttelsesgrad (IP) for sonde - Andre

  • Diameter kamerasonde - 5,5 mm

  • Med innebygd lampe - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445640058

Elnummer

8024334

Leverandørens varenummer

8024334

Typebeskrivelse

8024334

Modell / utførelse:

Bøyelig

Lengde:

1000...1000 mm

Beskyttelsesgrad (IP) for sonde:

Andre

Diameter kamerasonde:

5,5 mm

Med innebygd lampe:

Ja

Avstandsmåling:

nei

Videotekstgenerator:

nei

Med minnefunksjon:

Ja

WiFi-kompatibel:

nei

Video opptak:

Ja

Maks horisontal oppløsning, display:

220

Maks vertikal oppløsning, display:

480

Med berøringsskjerm:

nei

Digital zoom:

1

USB-tilkobling:

Ja

SD kortholder:

Ja

Mini SD kortplass:

nei

Micro SD kortholder:

Ja

Analog videoutgang:

nei

HDMI-tilkobling:

nei

Maks. Batteritid:

3 h

Beskyttelsesgrad (IP) for skjerm:

IP54

Vekt:

2,64 kg

Bildeorientering på skjermen:

Manuelt

Skjermstørrelse:

8 cm

Åpningsvinkel kamera:

45 °

Vinklet kamera 90 grader:

Ja

Fremoverrettet kamera:

Ja

Elma FlexScope 700 har bl.a. visuell inspeksjon ved hjelp av en stor 3,5” farge LCD skjerm og hukommelse på 2GB SD minnekort. Bilder og videofilm kan overføres til PC via en USB-kabel, eller via SD kort-leser. Elma FlexScope 700 er ideelt til kontroll og inspeksjon av hulrom i vegg, maskiner, motorer, ventilasjonsanlegg m.m. Den variable lyskilden i sondens spiss, kan justeres fra basisenheten, hvilket gir den fordel, at bilder og video opptak ikke blir overbelyste – og dermed utydelige. Elma FlexScope 700 kan også tilkobles direkte til en monitor via Av-utgangen. Sonden på Elma FlexScope 700 er kun 5,5 mm i diameter. Standardlengde er 1 m eller 2 m. Som ekstra tilbehør finnes det sonder i 3, 5, 10, 20 & 30 meters lengde.
Elma FlexScope 700-1 leveres komplett i koffert inkl. strømforsyning/lader, USB/AV ledninger, 2 GB minnekort, linserens, 3 speil 70, 90 og 110° og dansk brukerveiledning.