Elma - Elma FlexScope 700 ekstra probe, styrbar spiss 3m/6mm - 8062515
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 0 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
FlexScope
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5706445640256
Elnummer
8062515
Leverandørens varenummer
8062515
Typebeskrivelse
8062515
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
0 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
0 A
Elma FlexScope 700 ekstra probe, styrbar spiss 3m/6mm


