Elma - Elma Laser 1 - Mini laser avstandsmåler med Bluetooth - 8024267
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Laserklasse - Klasse 2
Datalogger - Ja
Roterende signalrute - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Vekt - 0,08 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5706445840380
Elnummer
8024267
Leverandørens varenummer
8024267
Typebeskrivelse
8024267
Laserklasse:
Klasse 2
Datalogger:
Ja
Roterende signalrute:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Vekt:
0,08 kg
Lengde på signalavstand:
30 m
Bølgelengde for sensor:
650 nm
Grensesnitt:
Ja
Synlig signalavstand:
Ja
Batteritype:
Andre
Kapslingsfarge:
Grønn
Bredde:
33 mm
Høyde:
24 mm
Lengde:
135 mm
Elma Laser 1 er en mini laser avstandsmåler med mange funksjoner. Instrumentet er enkelt å betjene, måler opptil 30 meter og kan automatisk beregne areal og volum.
Med Bluetooth funksjonen blir Elma Laser 1 til et smart dokumentasjonsverktøy. Ta et bilde med din Smartphone, sett på alle mål og kommentarer i den gratis Elma Link APP og del det via f.eks. mail eller MMS.
Med Elma Laser 1 kan man raskt måle opp rom, loftshøyder mm. Instrumentet har belyst display, tracking/kontinuerlig måling og innebygd kalkulator for beregning av arealer og volum.
Instrumentet leveres komplett inkl. batterier og brukerveiledning.
Med Bluetooth funksjonen blir Elma Laser 1 til et smart dokumentasjonsverktøy. Ta et bilde med din Smartphone, sett på alle mål og kommentarer i den gratis Elma Link APP og del det via f.eks. mail eller MMS.
Med Elma Laser 1 kan man raskt måle opp rom, loftshøyder mm. Instrumentet har belyst display, tracking/kontinuerlig måling og innebygd kalkulator for beregning av arealer og volum.
Instrumentet leveres komplett inkl. batterier og brukerveiledning.