Elma - Elma Laser 3 - Laser avstandsmåler med vinkelmåler og Bluetooth - 8024272
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Laserklasse - Klasse 2
Datalogger - Ja
Roterende signalrute - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Vekt - 0,135 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5706445840397
Elnummer
8024272
Leverandørens varenummer
8024272
Typebeskrivelse
8024272
Laserklasse:
Klasse 2
Datalogger:
Ja
Roterende signalrute:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Vekt:
0,135 kg
Bølgelengde:
635 nm
Grensesnitt:
Ja
Batteritype (form):
NiCd
Kapslingsfarge:
Grønn
Bredde:
115 mm
Høyde:
48 mm
Lengde:
28 mm
Elma Laser 3 er en profesjonell laser avstandsmåler med mange funksjoner. Instrumentet er enkelt å betjene, måler opptil 80 meter, har innebygd vinkelmåler, vater og et stort belyst multidisplay.
Med Bluetooth funksjonen blir Elma Laser 3 til et smart dokumentasjonsverktøy. Ta et bilde med din Smartphone, sett på alle mål og kommentarer i den gratis Elma Link APP og del det via f.eks. mail eller MMS.
Med Elma Laser 3 kan man raskt måle opp rom, loftshøyder mm. Tracking funksjonen gjør det mulig å beregne største og minste avstand uten problemer. Med Pythagoras funksjonen foretas oppmåling av fasadehøyder mm. raskt og enkelt.
Avstandsmåleren har innebygd minne, timer, +/- funksjon og kalkulator for beregning av arealer og volum. Instrumentet leveres komplett inkl. veske, batterier og brukerveiledning
Med Bluetooth funksjonen blir Elma Laser 3 til et smart dokumentasjonsverktøy. Ta et bilde med din Smartphone, sett på alle mål og kommentarer i den gratis Elma Link APP og del det via f.eks. mail eller MMS.
Med Elma Laser 3 kan man raskt måle opp rom, loftshøyder mm. Tracking funksjonen gjør det mulig å beregne største og minste avstand uten problemer. Med Pythagoras funksjonen foretas oppmåling av fasadehøyder mm. raskt og enkelt.
Avstandsmåleren har innebygd minne, timer, +/- funksjon og kalkulator for beregning av arealer og volum. Instrumentet leveres komplett inkl. veske, batterier og brukerveiledning


