Elma - Elma Laser X2 Krysslaser Grønt laserlys - 8023716

Elma Instruments
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Laserklasse - Klasse 2

  • Datalogger - nei

  • Roterende signalrute - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Vekt - 240 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5706445677009

Elnummer

8023716

Leverandørens varenummer

8023716

Typebeskrivelse

8023716

Laserklasse:

Klasse 2

Datalogger:

nei

Roterende signalrute:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Vekt:

240 kg

Lengde på signalavstand:

45 m

Bølgelengde for sensor:

510 nm

Grensesnitt:

nei

Synlig signalavstand:

Ja

Batteritype:

Andre

Kapslingsfarge:

Svart

Bredde:

135 mm

Høyde:

125 mm

Lengde:

80 mm

Elma Laser x2 linjelaser benytter den nyeste teknologi med grønt laserlys for ekstra tydelig oppmerking. Våre øyne er opptil 4 ganger mer følsomme i det grønne område, i forhold til klassiske røde linjelasere, hvilket øker linjenes synlighet dramatisk både innendørs og utendørs. Du vil da få perfekte oppmerkingsmuligheter selv på lang avstand og du vil få nøyaktige oppmerkede linjer på gulv, loft og når du f.eks. skal montere kjøkken, henge opp hyller eller nivellere rørinstallasjoner.

Elma Laser x2 viser vannrett, loddrett- eller krysslinjer med en spredning på nesten 180˚ med perfekt oppmerking også loddrett over instrumentet. Det eneste du skal gjøre er å plassere laseren opp, og slå den på.

Ingen tidskrevende, nøyaktige innstillinger av instrumentet. Elma Laser x2 er selvnivellerende, og er avviket for stort til selvnivellering, blinker laseren kraftig slik at feil unngås. Ut over horisontale og vertikale linjer kan du også lage rette linjer i skrå vinkler – det kan være nyttig f.eks. ved oppmåling til trapper og gelendre. Med låsefunksjonen deaktiveres selvnivelleringen, og skrå vinkel stilles inn enkelt, f.eks. ved å plassere instrument på et standard kamerastativ eller den medfølgende magnetiske vinkeladapter. Når instrumentet er låst, indikeres det med et kort blink ca. hvert 3. sekund, slik at du ved en feil ikke tror at linjer er i lodd og vater. Som ekstra sikkerhet kan Elma Laser x2 ikke slås av når transportlås er frakoblet, hvilket sikrer opphenget mot transportskader.

Elma x2 krysslaser leveres i nylonveske inkl. batterier, brukerveiledning og magnetisk feste.