Elma - Elma MK350S Premium Flimmer/spektrometer med Blue light hazard - 8023899
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måling av elektriske felt - nei
Måling av elektromagnietske felt - nei
Datalogger - Ja
Grensesnitt - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445688067
Elnummer
8023899
Leverandørens varenummer
8023899
Typebeskrivelse
8023899
Indikering:
Digital
Måling av elektriske felt:
nei
Måling av elektromagnietske felt:
nei
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Målingf av støtstrøm:
nei
Måling av lufthastighet:
nei
Måling av lyd:
nei
Måle volumstrøm:
nei
MK350S er toppmodellen i MK350 serien fra UPRTek. Måler alle tenkelige lystekniske parameter.
Fra "alminnelig" lux, til fargetemperatur og fargegivelse, både Ra og TM 30-15, kromaticitet, dominerende følgelengde, Flimmer- prosent, index og SVM, McAdams steps, PAR (fotosyntese aktiv stråling), BLH (Blue light hazard), lux distribusjon for kontroll av belysningsberegning osv. Det hele pakket inn i et instrument med meget høy DIN5032 klasse B nøyaktighet.
Hele MK350 serien har Wi-Fi forbindelse slik at måling kan utføres fra gratis Android/iOS app, eller direkte fra den medfølgende PC programvare, hvor både live måling, dokumentasjon, analyse og rapportering enkelt og håndterlig utføres.
Instrumentet leveres klart til bruk i robust koffert inkl. SD kort, strømforsyning, oppladbart batteri, USB kabel og adgang til gratis nedlastning av Android/iOS app og Windows programvare.
Fra "alminnelig" lux, til fargetemperatur og fargegivelse, både Ra og TM 30-15, kromaticitet, dominerende følgelengde, Flimmer- prosent, index og SVM, McAdams steps, PAR (fotosyntese aktiv stråling), BLH (Blue light hazard), lux distribusjon for kontroll av belysningsberegning osv. Det hele pakket inn i et instrument med meget høy DIN5032 klasse B nøyaktighet.
Hele MK350 serien har Wi-Fi forbindelse slik at måling kan utføres fra gratis Android/iOS app, eller direkte fra den medfølgende PC programvare, hvor både live måling, dokumentasjon, analyse og rapportering enkelt og håndterlig utføres.
Instrumentet leveres klart til bruk i robust koffert inkl. SD kort, strømforsyning, oppladbart batteri, USB kabel og adgang til gratis nedlastning av Android/iOS app og Windows programvare.


