Elma - Elma Multisafe DSP 4 Sann RMS - 8030459
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 2-polet
Spenningsindikering - LED/LCD
Spenningsmåleområde - 0,1...1500 V
Indikering av dreieretning - Ja
Kontinuitetstest - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445310012
Elnummer
8030459
Leverandørens varenummer
8030459
Typebeskrivelse
8030459
Testtype:
2-polet
Spenningsindikering:
LED/LCD
Spenningsmåleområde:
0,1...1500 V
Indikering av dreieretning:
Ja
Kontinuitetstest:
nei
Lengde:
240 mm
Bladlengde:
50 mm
Klingebredde:
4 mm
Intern grunnbelastning:
nei
Sjaltbar last:
nei
Motstandsindikasjon:
Optisk
Motstandsmåleområde:
0...1999 kOhm
Resistansmåling:
10000 Ohm
Enpolet faseindikasjon:
Ja
Berøringsfri spenningsindikasjon:
nei
Momentanverdilagring:
Ja
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Testprobe-beskyttelse:
Ja
Målepunktbelysning:
nei
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
Ja
Strømforsyning:
Batteri
Målekretskategori:
CAT IV
Elma MultiSafe DSP 4 har et stort belyst display som både har digital visning og lysdioder, som sikrer korrekt visning under alle forhold. Tetthetsgrad IP 65. Gjennomgang indikeres med en kraftig lyd. Instrumentet har en knapp for ”internsjekk”, fjærbelastede målespisser og innebygde sikringer som sikrer brukeren, og instrumentet, mot farlige overspenninger.
Elma MultiSafe DSP 4 tilfredsstiller EN 61010 KAT IV 600V. KAT III 1000V
Leveres komplett inkl. batteri.


