Elma - Elma Multisafe DSP 5 Sann RMS - 8023798
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 2-polet
Spenningsindikering - LCD
Spenningsmåleområde - 0...1500 V
Indikering av dreieretning - Ja
Kontinuitetstest - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4260516110068
Elnummer
8023798
Leverandørens varenummer
8023798
Typebeskrivelse
8023798
Testtype:
2-polet
Spenningsindikering:
LCD
Spenningsmåleområde:
0...1500 V
Indikering av dreieretning:
Ja
Kontinuitetstest:
Ja
Lengde:
275 mm
Intern grunnbelastning:
nei
Sjaltbar last:
nei
Motstandsindikasjon:
Akustisk
Motstandsmåleområde:
0...1000 kOhm
Enpolet faseindikasjon:
nei
Berøringsfri spenningsindikasjon:
nei
Momentanverdilagring:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Strømforsyning:
Med og uten batteri
Målekretskategori:
CAT IV
Elma MultiSafe DSP 5 har stor belyst dual color display, som med både digital visning og LED sikrer korrekt indikasjon under alle forhold. Som en helt ny sikkerhets funksjon, fungerer Elma DSP 5 dual color display ved at hele displayet skifter til kraftig rød bakgrunnsbelysning ved spenning over ELV niveau >50V AC/120V DC, og LED indikering, også uten batteri i instrument.
Instrumentet er i støtsikker utførsel og kapslingsklasse IP 65 i tillegg til ekstrem nøyaktig visning i en meget bred skala som spenning f.eks. helt nede fra 10mV DC/100mV AC. Instrumentets har måleskalaer med høy nøjaktighet i store områder. Alt sammen sikrer at instrumentet er velegnet til bruk i alle miljøer.
Elma MultiSafe DSP 5 tilfredsstiller KAT IV 1000V jf. IEC 60664-1 (VDE 0110) og leveres komplett og klar til bruk inkl. batterier, belteclips og brukerveiledning.


