Elma - Elma Rt606 Fasefølge-/dreiefelttester KAT III 300V - 8023687
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - LED
Trefasevisning - Ja
Frekvensområde - 50...60 Hz
Spenningsområde - 150...500 V
Berøringsfri indikering av rotasjonsretning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703317630407
Elnummer
8023687
Leverandørens varenummer
8023687
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Indikering:
LED
Trefasevisning:
Ja
Frekvensområde:
50...60 Hz
Spenningsområde:
150...500 V
Berøringsfri indikering av rotasjonsretning:
nei
Dreieretningstester:
Ja
Liten og praktisk, elektronisk fasefølgetester, som med lysdioder viser dreiefelt og indikerer de enkelte faser. Instrumentet tilfredsstiller IEC 1010-1 CAT III 600V. Tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT III 300V og leveres for ekstra sikkerhet, med måleledninger, 3 isolerte krokodilleklemmer og 3 målepinner.


