Utgått

Elma - Elma Segugio MET - 8024131

Elma Instruments
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Registrerer Amoniakk - nei

  • Registrerer Butan - nei

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Meldetype - Optisk/akustisk

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445960033

Elnummer

8024131

Leverandørens varenummer

8024131

Typebeskrivelse

8024131

Registrerer Amoniakk:

nei

Registrerer Butan:

nei

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Meldetype:

Optisk/akustisk

Farge:

Hvit

Registrerer Naturgass:

Ja

Registrerer Kulldioxid:

nei

Registrerer Kullmonoxid:

nei

Registrerer Metan:

Ja

Registrerer Narkosegass:

nei

Registrerer Propan:

nei

Registrerer Tåregass:

nei

Registrerer andre gasser:

Ja

Kvelende gass:

nei

Antall CAT 6A-tilkoblinger:

Ja

Maks. høyfrekvent effekt:

Ja

Giftig gass:

nei

Type matespenning:

AC/DC

Bredde:

85 mm

Høyde/dybde:

107 mm

Elma Segugio er en Naturgass alarm til installasjon i boliger. Alarmen oppfyller alle de sikkerhetskrav som stilles til overvåkning av installasjoner, som bruker naturgass som brensel. Naturgass er eksplosiv, ved uansvarlig bruk kan gassen ved antennelse forårsake store skader. Lekkasjer kan oppstå ved feil på gassfyrte installasjoner, eller på rørledninger, hvor gassen kan trenge inn i boligen.
Elma Segugio MET måler naturgass konsentrasjonen direkte, og gir alarm, hvis konsentrasjonen overstiger 5 % av LEL(brennbare gasser), nedre eksplosjonsgrense. Elma Segugio har en ekstern funksjon, som ved alarm kan benyttes til å avbryte for gassen til installasjonen. Det kan også kobles til en ekstern gassensor. På fronten av Elma Segugio er det tre dioder til statusindikering, grønn for Drift, gul for Feil og rød for Alarm. Ved alarm gir den også ut et akustisk signal. Alarmen skal slås av manuelt også selv om gasskonsentrasjonen er falt til under 5 % LEL.
Instrumentet leveres komplett, for fast installasjon til 230V. inkl. Dansk brukermanual og installasjonsveiledning.