Elma - Elma TPG250 tetttetsprøver - 8062136
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Oppladbar - nei
Reaksjonstid - 0 s
Farge - Andre
Registrerer Amoniakk - nei
Registrerer Butan - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445550043
Elnummer
8062136
Leverandørens varenummer
8062136
Typebeskrivelse
8062136
Oppladbar:
nei
Reaksjonstid:
0 s
Farge:
Andre
Registrerer Amoniakk:
nei
Registrerer Butan:
nei
Registrerer Kulldioxid:
nei
Registrerer Kullmonoxid:
nei
Detekterer klorid (CI2):
nei
Detekterer klordioxid (ClO2):
nei
Detekterer Blåsyre (HCN):
nei
Detekterer hydrogensulfid (H2S):
nei
Registrerer Metan:
nei
Detekterer Nitrogenoksyd (NO2):
nei
Registrerer andre gasser:
nei
Detekterer surstoff (O2):
nei
Detekterer Ozon (O3):
nei
Detekterer hydrogenfosfid (PH3):
nei
Registrerer Propan:
nei
Detekterer Svoveldioksid (SO2):
nei
Kvelende gass:
nei
Antall CAT 6A-tilkoblinger:
nei
Maks. høyfrekvent effekt:
nei
Registrerer Tåregass:
nei
Giftig gass:
nei
Detekterer flyktige organiske forbindelser:
nei
Røykgassanalyse:
nei
Passer til kalibrering:
nei
Datakommunikasjon:
nei
Optisk alarm:
nei
Med display:
Ja
Med printer:
nei
Diameter:
220 mm
Høyde:
80 mm
Bredde:
220 mm
Dybde:
270 mm
Med koffert:
Ja
Nettspenningsadapter:
nei
Instrumentet er beskyttet mot støt og slag av gummikappen. Instrumentet har innebygd filter som renser den innpumpede luft, og er lekkasjesikret med mini kuleventil og finjustering av trykk.
Elma TPG-250 leveres komplett i slagfast koffert inkl. slanger, fittings og kalibreringsbevis.